Grainger
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
Goupilles cylindriques
U39080
U39080.006.0062
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
Goupille cylindrique trempée, rectifiée ASME ASME B18.8.2 Acier HRC 50 min. 1/16X5/8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur
A (nom.)
0.0625
Matière
Acier
Matière technique
HRC 50 min.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
5/8 Inch
A (nom.)
0.0625
Matière
Acier
Matière technique
HRC 50 min.
Dimensions
A (max.)
0.0628
B (max.)
0.058
A (min.)
0.0626
C (max.)
0.02
R (min.)
0.008
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.8.2
Numéros d'articles
Numéro d'article
U39080.006.0062
EAN
8712423085763
UBB
500626258890
UNSPSC
31162400