Goupilles cylindriques
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
Goupilles cylindriques
39080
39080.010.010
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
Goupille cylindrique trempée, m6 DIN 6325 Acier 60±2HRC Brut 1X10MM
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
60±2HRC
Revêtement
Brut
Info
Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées comme chevilles pour les outils, les dispositifs de serrage et les appareils de mesure.
La longueur nominale (L₁, classe de tolérance js14) comprend les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1 mm
Longueur
10 mm
Matière
Acier
Matière technique
60±2HRC
Revêtement
Brut
Info
Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées comme chevilles pour les outils, les dispositifs de serrage et les appareils de mesure.
La longueur nominale (L₁, classe de tolérance js14) comprend les extrémités arrondies.
Dimensions
D (mm)
1
L (mm)
10
L1
10
L2
0.4
r
1
z1 ≈
0.15
z2 ≈
0.08
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E27-475
ISO
≈8734-A
NEN
≈2282
DIN
6325
Numéros d'articles
Numéro d'article
39080.010.010
EAN
8715492798350
UBB
950359020308
UNSPSC
31163203