Synspec B.V.
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
Goupilles cylindriques
39080
39080.160.030
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
Goupille cylindrique trempée, m6 DIN 6325 Acier 60±2HRC Brut 16X30MM
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
60±2HRC
Revêtement
Brut
Info
Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées comme chevilles pour les outils, les dispositifs de serrage et les appareils de mesure.
La longueur nominale (L₁, classe de tolérance js14) comprend les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
16 mm
Longueur
30 mm
Matière
Acier
Matière technique
60±2HRC
Revêtement
Brut
Info
Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées comme chevilles pour les outils, les dispositifs de serrage et les appareils de mesure.
La longueur nominale (L₁, classe de tolérance js14) comprend les extrémités arrondies.
Dimensions
D (mm)
16
L (mm)
30
L1
30
L2
3
r
16
z1 ≈
2.5
z2 ≈
1.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
6325
NEN
≈2282
NF
≈E27-475
ISO
≈8734-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
39080.160.030
EAN
8717077080027
UBB
500645330241
UNSPSC
31163203