BRAMMER
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
Goupilles fendues
50210
50210.020.025
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
Goupille cylindrique fendue DIN 94 Laiton 2X25MM
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
Laiton
Info
La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2 mm
Longueur
25 mm
Matière
Laiton
Info
La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Dimensions
a (max.)
2.5
b ≈
4
c (max.)
3.6
c (min.)
3.2
d (min.)
1.7
D (mm)
2
L (mm)
25
d (max.)
1.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
1234
DIN
94
NF
E25-774
NEN
182
Numéros d'articles
Numéro d'article
50210.020.025
EAN
8715492241788
UBB
950359159098
UNSPSC
31163204
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires