text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Nerezoceľ A4 4X36MM


Article number
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 3.79
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Priemer 4 mm
Dĺžka 36 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 3.79
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v ISO 3506.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód 7318240090

Dimensions

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 36
d (max.) 3.7

Standards

NEN 182
NF E25-774
DIN 94
ISO 1234

Article numbers

Article number 55700.040.036
EAN 8715494603706
UBB 500633447460
UNSPSC 31163204

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.