BRAMMER
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
Goupilles fendues
55700
55700.016.040
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
Goupille cylindrique fendue DIN 94 Acier inoxydable (Inox) A4 1,6X40MM
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
A4
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1.6 mm
Longueur
40 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Info
D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Dimensions
a (max.)
2.5
b ≈
3.2
c (max.)
2.8
c (min.)
2.4
d (min.)
1.3
D (mm)
1.6
L (mm)
40
d (max.)
1.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
1234
DIN
94
NF
E25-774
NEN
182
Numéros d'articles
Numéro d'article
55700.016.040
EAN
8715492351814
UBB
950359678923
UNSPSC
31163204
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires