text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique fendue DIN 94 Acier inoxydable (Inox) A2 8X50MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 22.72
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
    • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
    • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
    • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
    • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 8 mm
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 22.72
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
    • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
    • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
    • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
    • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier

Dimensions

a (max.) 4
b ≈ 16
c (max.) 15
c (min.) 13.1
d (min.) 7.3
D (mm) 8
L (mm) 50
d (max.) 7.5

Normes

NEN 182
NF E25-774
DIN 94
ISO 1234

Numéros d'articles

Numéro d'article 51700.080.050
EAN 8715492306975
UBB 950359513344
UNSPSC 31163204

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.