text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique fendue DIN 94 Acier inoxydable (Inox) A2 4X45MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 4.666
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
    • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
    • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
    • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
    • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 45 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 4.666
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
    • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
    • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
    • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
    • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier 7318240090

Dimensions

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 45
d (max.) 3.7

Normes

ISO 1234
NF E25-774
NEN 182
DIN 94

Numéros d'articles

Numéro d'article 51700.040.045
EAN 8715492306715
UBB 950359304520
UNSPSC 31163204

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.