text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique fendue DIN 94 Acier Electro zingué 4X50MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 4.72
Info
  • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
  • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
  • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 4.72
Info
  • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
  • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
  • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier

Dimensions

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 50
d (max.) 3.7

Normes

NF E25-774
DIN 94
ISO 1234
NEN 182

Numéros d'articles

Numéro d'article 39350.040.050
EAN 8715492819819
UBB 950359110646
UNSPSC 31163204

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.