My Favorites
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
Goupilles cylindriques
55580
55580.010.003
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
Goupille cylindrique DIN 7 m6 Acier inoxydable (Inox) A4 1X3MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
d1 (m6)
1
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Info
Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1 mm
Longueur
3 mm
d1 (m6)
1
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Info
Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Dimensions
c (max.)
0.15
D (mm)
1
L (mm)
3
r ≈
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈1804-2
DIN
7
ISO
≈2338
Numéros d'articles
Numéro d'article
55580.010.003
EAN
8715494602877
UBB
500633439129
UNSPSC
31163203