Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles cylindriques cannelées
51582
51582.015.005
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
Goupille cylindrique cannelée DIN 1473 Acier inoxydable (Inox) A1 1,5X5MM
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
A1
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
5 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Dimensions
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
f ≈
0.8
L (mm)
5
r ≈
1.5
Tolérance
h9
V
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1473
NEN
≈2604
ISO
≈8740
Numéros d'articles
Numéro d'article
51582.015.005
EAN
8715492046178
UBB
500696077998
UNSPSC
31163215
Télécharger des informations supplémentaires