Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles cylindriques cannelées
39730
39730.030.012
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
Goupille cylindrique cannelée DIN 1473 Acier de décolletage 3X12MM
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
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
12 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Dimensions
c ≈
0.4
d1
3
d2 ≈
3.2
D (mm)
3
f ≈
1.3
L (mm)
12
r ≈
3
Tolérance
h9
V
6.15
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2604
ISO
≈8740
DIN
1473
Numéros d'articles
Numéro d'article
39730.030.012
EAN
8715492825988
UBB
950359659469
UNSPSC
31163215
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires