text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles & clavettes
Goupilles cylindriques cannelées
39720
39720.050.012
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Goupille d’ajustage cannelée DIN 1472 Acier de décolletage 5X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Poids par pièce (g)
1.95
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
5 mm
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Poids par pièce (g)
1.95
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Dimensions
c ≈
0.6
d1
5
d2 ≈
5.3
D (mm)
5
L (mm)
12
r ≈
5
Tolérance
h11
V
16.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8745
DIN
1472
NEN
≈2603
Numéros d'articles
Numéro d'article
39720.050.012
EAN
8715492825377
UBB
950359136153
UNSPSC
31163215
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires