text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles & clavettes
Goupilles cylindriques cannelées
51582
51582.020.005
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Goupille cylindrique cannelée DIN 1473 Acier inoxydable (Inox) A1 2X5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Poids par pièce (g)
0.12
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
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
5 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Poids par pièce (g)
0.12
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Dimensions
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
f ≈
0.9
L (mm)
5
r ≈
2
Tolérance
h9
V
2.85
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1473
ISO
≈8740
NEN
≈2604
Numéros d'articles
Numéro d'article
51582.020.005
EAN
8715492046208
UBB
500696078236
UNSPSC
31163215
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires