text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille conique cannelée DIN 1471 Acier inoxydable (Inox) A1 4X12MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Poids par pièce (g) 1.23
Info
  • V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Poids par pièce (g) 1.23
Info
  • V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier 7318240090

Dimensions

c ≈ 0.5
d1 4
d2 ≈ 4.25
D (mm) 4
L (mm) 12
r ≈ 4
Tolérance h11
V 10.6

Normes

DIN 1471
NEN ≈2602
ISO ≈8744

Numéros d'articles

Numéro d'article 51585.040.012
EAN 8717077008861
UBB 500634428543
UNSPSC 31163215

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.