Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles cylindriques cannelées
39710
39710.060.040
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
Goupille conique cannelée DIN 1471 Acier de décolletage 6X40MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
40 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Dimensions
c ≈
0.8
d1
6
d2 ≈
6.3
D (mm)
6
L (mm)
40
r ≈
6
Tolérance
h11
V
22.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8744
DIN
1471
NEN
≈2602
Numéros d'articles
Numéro d'article
39710.060.040
EAN
8715492824639
UBB
950359130297
UNSPSC
31163215
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires