Goupilles coniques
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
Goupilles coniques
39012
39012.060.032
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
Goupille conique avec filetage intérieur DIN 7978 A Acier de décolletage 6X32MM
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
Acier de décolletage
Info
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
32 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Dimensions
a ≈
0.8
d1
6
d2
4
D (mm)
6
L (mm)
32
r ≈
4
t1
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7978-A
NF
≈E27-479
NEN
≈2463
ISO
≈8736-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
39012.060.032
EAN
8715492794116
UBB
950359475064
UNSPSC
31163205