text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Goupilles coniques
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
Goupilles & clavettes
Goupilles coniques
39011
39011.050.050
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Goupille conique à filetage extérieur constant DIN 7977 Acier de décolletage 5X50MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Poids par pièce (g)
7.9
Info
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
5 mm
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Poids par pièce (g)
7.9
Info
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Code Douanier
Voir
Dimensions
a (max.)
2.4
b
14
d1
5
d2
5
D (mm)
5
L (mm)
50
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7977
ISO
≈8737
NEN
≈2462
Numéros d'articles
Numéro d'article
39011.050.050
EAN
8715492793737
UBB
950359469612
UNSPSC
31163205
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO