Variass Medical Systems B.V. - 8803793666190
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
Goupilles cylindriques cannelées
39740
39740.040.012
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
Goupille cannelée embrochable DIN 1474 Acier de décolletage 4X12MM
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
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
12 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Dimensions
c ≈
0.5
d1
4
d2 ≈
4.25
D (mm)
4
L (mm)
12
r ≈
4
Tolérance
h11
V
10.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1474
ISO
≈8741
NEN
≈2605
Numéros d'articles
Numéro d'article
39740.040.012
EAN
8715492826824
UBB
950359142581
UNSPSC
31163215
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires