Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles cylindriques cannelées
51587
51587.050.016
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
Goupille cannelée bombée DIN 1475 Acier inoxydable (Inox) A1 5X16MM
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
A1
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
16 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Dimensions
c ≈
0.6
d1
5
d2 ≈
5.3
L (mm)
16
r ≈
5
Tolérance
h11
V
16.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2606
ISO
≈8742
DIN
1475
Numéros d'articles
Numéro d'article
51587.050.016
EAN
8715492081216
UBB
500697303443
UNSPSC
31163215
Télécharger des informations supplémentaires