Goupilles cylindriques cannelées
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
Goupilles cylindriques cannelées
39750
39750.015.008
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
Goupille cannelée bombée DIN 1475 Acier de décolletage 1,5X8MM
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
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1.5 mm
Longueur
8 mm
Matière
Acier de décolletage
Info
V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
Diamètre d
2
est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d
1
(nominal) est H11.
La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Dimensions
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
D (mm)
1.5
L (mm)
8
r ≈
1.5
Tolérance
h9
V
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1475
NEN
≈2606
ISO
≈8742
Numéros d'articles
Numéro d'article
39750.015.008
EAN
8715492827265
UBB
950359146624
UNSPSC
31163215
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires