text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spiralée, série lourde ASME ASME B18.8.2 Acier à ressort SAE 1070 3/16X3/4

Numéro d'article
Longueur
A (nom.) 0.1875
Matière Acier à ressort
Matière technique SAE 1070
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • V = charge minimale de double cisaillement en lb.

Spécifications

Longueur 3/4 Inch
A (nom.) 0.1875
Matière Acier à ressort
Matière technique SAE 1070
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • V = charge minimale de double cisaillement en lb.

Dimensions

A (max.) 0.202
B (max.) 0.182
C (ref.) 0.055
A (min.) 0.194
V 4500

Normes

ASME B18.8.2

Numéros d'articles

Numéro d'article U39150.018.0075
EAN 8715494004299
UBB 500626365554
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.