text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique légère ISO 13337 Acier à ressort 420-560 HV30 4X8MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Poids par pièce (g) 0.34
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
    • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
    • Le type d'acier à ressort inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier des types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
    • V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
    • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d du trou de logement (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
      • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
      • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Poids par pièce (g) 0.34
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
    • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
    • Le type d'acier à ressort inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier des types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
    • V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
    • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d du trou de logement (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
      • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
      • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
Code Douanier 7318240090

Dimensions

a 0.5
a (min.) 0.5
d1 (max.) 4.6
d1 (min.) 4.4
d2 ≈ 3.4
D (mm) 4
L (mm) 8
s 0.5
V 8

Normes

ISO 13337
DIN 7346

Numéros d'articles

Numéro d'article 39060.040.008
EAN 8717077078277
UBB 500645312751
UNSPSC 31163201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.