text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Goupilles élastiques
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
Goupilles & clavettes
Goupilles élastiques
39100
39100.210.060
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 21X60MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Matière technique
420-560 HV30
Poids par pièce (g)
95.2
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Les dimensions d
1
et d
2
dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
21 mm
Longueur
60 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Matière technique
420-560 HV30
Poids par pièce (g)
95.2
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Les dimensions d
1
et d
2
dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.
Code Douanier
Voir
Dimensions
a (min.)
3
d1 (max.)
21.9
d1 (min.)
21.5
d2 ≈
13.5
D (mm)
21
L (mm)
60
s
4
V
298.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1481
NEN
2458
BS
7060
ISO
8752
Numéros d'articles
Numéro d'article
39100.210.060
EAN
8717077043695
UBB
500644942194
UNSPSC
31163201
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires