Goujons à souder
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
Fixations à souder
Goujons à souder
50207
50207.030.008
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
Goujon pour le soudage à l'arc, filetage intérieur ISO 13918-IT Acier Cuivrage M3X8
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
Cuivrage
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
8 mm
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Cuivrage
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
a
3
A
0.7
Longueur après soudure
0.3
B
5
C
2.5
d-D
M3
D
5
D1
6.5
D2
0.75
L (mm)
8
L1
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
13918-IT
Numéros d'articles
Numéro d'article
50207.030.008
EAN
8712423021235
UBB
500656761524
UNSPSC
23271422