text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Goujons filetés
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
Goujons filetés
22060
22060.120.085
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds métrique BS ≈4882 Acier ASTM A193M - ASTM A194M Brut Gr.B7 - Gr.2H M12X85
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
Gr.B7 - Gr.2H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A193M - ASTM A194M
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
85 mm
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A193M - ASTM A194M
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
La hauteur de l’écrou M n’est pas conforme à la norme BS 4882.
L est la longueur nominale du goujon fileté, comprend les chanfreins.
Dimensions
B
19
d-D
M12
L (mm)
85
M
12
P
1.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Numéros d'articles
Numéro d'article
22060.120.085
EAN
8715492615770
UBB
203503020042
UNSPSC
31161619