text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Goujons filetés
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
Goujons filetés
LOCA_PIMM5
PIMM5222165
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A320/A194 Acier PTFE BLUE Gr.L7 - Gr.7 7/8X165 (6.1/2)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Matière
Acier
Revêtement
PTFE BLUE
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
7/8 Inch
Longueur
165 mm
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Matière
Acier
Revêtement
PTFE BLUE
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
L (mm)
165
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A320/A194
Numéros d'articles
Numéro d'article
PIMM5222165