Goujons filetés
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
Goujons filetés
LOCA_PIMM4
PIMM4285220
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A320/A194 Acier Galvanisé à chaud Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X220 (8.3/4)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Matière
Acier
Revêtement
Galvanisé à chaud
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1.1/8 Inch
Longueur
220 mm
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Matière
Acier
Revêtement
Galvanisé à chaud
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
L (mm)
220
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A320/A194
Numéros d'articles
Numéro d'article
PIMM4285220
UBB
500629007799
UNSPSC
00000000