Goujons filetés
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
Goujons filetés
LOCA_PIMKE
PIMKE158150
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A193/A194 Acier Brut Gr.B16 - Gr.7 5/8X150 (6)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.B16 - Gr.7
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5/8 Inch
Longueur
150 mm
Classe
Gr.B16 - Gr.7
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
L (mm)
150
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A193/A194
Numéros d'articles
Numéro d'article
PIMKE158150