Goujons filetés
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
Goujons filetés
LOCA_PIMKF
PIMKF317325
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASTM A193/A194 Acier/acier inoxydable Brut Gr.B16 - Gr.8C 1.1/4X325 (12.3/4)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.B16 - Gr.8C
Matière
Acier/acier inoxydable
Revêtement
Brut
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1.1/4 Inch
Longueur
325 mm
Classe
Gr.B16 - Gr.8C
Matière
Acier/acier inoxydable
Revêtement
Brut
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
L (mm)
325
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A193/A194
Numéros d'articles
Numéro d'article
PIMKF317325