Goujons filetés
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
Goujons filetés
LOCA_PIMT0
PIMT0285360
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME SA193/SA194 Acier Brut Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X360 (14.1/4)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1.1/8 Inch
Longueur
360 mm
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
L (mm)
360
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
SA193/SA194
Numéros d'articles
Numéro d'article
PIMT0285360