Goujons filetés
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
Goujons filetés
22539
22539.349.177
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X180 (7)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Filetage
8 Unified National
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1.3/8 Inch
Longueur
180 mm
Classe
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Filetage
8 Unified National
Filets par pouce
8
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
B
2.1875
L (mm)
180
M
34.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Numéros d'articles
Numéro d'article
22539.349.177
EAN
8715494321723
UBB
500578152141
UNSPSC
31161619