Produits similaires:
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7 - Gr.2H 2 Inch X755 (29.3/4)
Numéro d'article: 22090.508.755
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Rostfreistahl ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1/2X40 (1.1/2)
Numéro d'article: 22529.127.038
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Rostfreistahl ASTM A320 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X150 (6)
Numéro d'article: 22532.285.152
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Rostfreistahl ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1/2X45 (1.3/4)
Numéro d'article: 22538.127.044