text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Electro zingué Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X160 (6.1/4)

Spécifications

Diamètre 1 Inch
Longueur 160 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 8
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Dimensions

B 1.625
L (mm) 160
M 25

Normes

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numéros d'articles

Numéro d'article 22082.254.158
EAN 8715493206144
UBB 951353669462
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.