text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Electro zingué Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X315 (12.1/2)

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit

Spécifications

Diamètre 1.5/8 Inch
Longueur 315 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage 8 Unified National
Filets par pouce 8
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.

Dimensions

B 2.5625
L (mm) 315
M 40.5

Normes

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numéros d'articles

Numéro d'article 22092.412.317
EAN 8715493206748
UBB 951353674983
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.