text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B7M - Gr.2HM 5/8X315 (12.1/2)


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.B7M - Gr.2HM
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 5/8 Inch
Longueur 315 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B7M - Gr.2HM
Matière Acier
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 11
Poids par pièce (g) 499.6
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Code Douanier 7318154890

Dimensions

B 1.0625
L (mm) 315
M 15.5

Normes

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Numéros d'articles

Numéro d'article 22085.158.317
EAN 8715494380010
UBB 500578765884
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.