text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1/2X60 (2.3/8)


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 1/2 Inch
Longueur 60 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 13
Poids par pièce (g) 105.7
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Code Douanier

Dimensions

B 0.875
L (mm) 60
M 12.3

Normes

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Numéros d'articles

Numéro d'article 22529.127.060
EAN 8715494349451
UBB 500578414269
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.