Goujons filetés
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
Goujons filetés
22090
22090.444.600
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A193 - ASTM A194 Brut Gr.B7 - Gr.2H 1.3/4X600 (23.5/8)
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
Gr.B7 - Gr.2H
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
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
1.3/4 Inch
Longueur
600 mm
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
8 Unified National
Filets par pouce
8
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
B
2.75
L (mm)
600
M
43.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Numéros d'articles
Numéro d'article
22090.444.600
EAN
8715494384131
UBB
500578508722
UNSPSC
31161619