text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 3/4X110 (4.1/4)


Cikkszám
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diamètre 3/4 Inch
Longueur 110 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 10
Poids par pièce (g) 374.9
Info
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Code Douanier

Méretek

B 1.25
L (mm) 110
M 18.7

Szabványok

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Cikkszámok

Cikkszám 22538.191.107
EAN 8715494329736
UBB 500578044579
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.