Systèmes de fixations, d'ameublement et de sécurité
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
Fixations acier inoxydable (Inox)
Systèmes de fixations, d'ameublement et de sécurité
51229
51229.040.006
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
Goujon à tête affleurante auto-fixant Acier inoxydable (Inox) A2 M4X6
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
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
6 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
4
D
5.9
H (max.)
2.4
Taille de trou
4
L (mm)
6
Distance Min. bord de feuille
7.2
Epaisseur Min. recommandée de tôle
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51229.040.006
EAN
8712423022393
UBB
500656771275
UNSPSC
31161816