Goujon à corps allégé
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
Goujon à corps allégé
23530
23530.120.080
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
Goujon à corps allégé avec 2 écrous DIN 2510 L/NF Acier 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Brut M12X80
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
Marquage
GA/KG
Matière
Acier
Matière technique
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
80 mm
Marquage
GA/KG
Matière
Acier
Matière technique
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Filetage brut extérieur suivant DIN 2510-2.
Dimensions
b
20
d-D
M12
d2
8.5
L (mm)
80
m
12
P
1.75
s
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
2510-L/NF
Numéros d'articles
Numéro d'article
23530.120.080
EAN
8717077038851
UBB
500644894585
UNSPSC
31161619