text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment d'outils 1100-01 58 pièces artisanat général L-BOXX GEDORE


Un assortiment d'outils essentiels, Avec insert Check-Tool pour un contrôle rapide de la complétude, Avec insert Check-Tool pour un contrôle rapide de la complétude, En plastique ABS résistant aux chocs, Protégé contre les éclaboussures, Poignée supérieure et frontale pour un transport variable de la L-BOXX®, Avec tableau d'outils pour l'ordre et plus d'espace de stockage, Système Easy Click : Connexion enfichable pratique pour 2 L-BOXX® ou plus, pour un maintien sûr et un transport facile, Pour l'intégration dans les véhicules avec l'équipement Sortimo®, Chargement par L-BOXX : jusqu'à 25 kg, Capacité de charge du couvercle : jusqu'à 100 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, Dimensions extérieures : L 442 x P 357 x H 151 mm, Dimensions intérieures : L 378 x P 311 x H 107 mm

Numéro d'article 1L758830
Emballage Boîte en plastique
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Oui
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 3
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 4
Nombre d'inserts enfichables 3
Nombre de douilles 13
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 8
Nombre total d'outils 58
Nombre de limes 6
Nombre d'appareils de mesure 1
Nombre de pinces 3
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 10
Nombre de clés à molette 1
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 1
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 1
Nombre de marteaux 1
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Gedore
Code Douanier 82060000
Type Tool Assortment

La description

Un assortiment d'outils essentiels, Avec insert Check-Tool pour un contrôle rapide de la complétude, Avec insert Check-Tool pour un contrôle rapide de la complétude, En plastique ABS résistant aux chocs, Protégé contre les éclaboussures, Poignée supérieure et frontale pour un transport variable de la L-BOXX®, Avec tableau d'outils pour l'ordre et plus d'espace de stockage, Système Easy Click : Connexion enfichable pratique pour 2 L-BOXX® ou plus, pour un maintien sûr et un transport facile, Pour l'intégration dans les véhicules avec l'équipement Sortimo®, Chargement par L-BOXX : jusqu'à 25 kg, Capacité de charge du couvercle : jusqu'à 100 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, Dimensions extérieures : L 442 x P 357 x H 151 mm, Dimensions intérieures : L 378 x P 311 x H 107 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L758830
EAN 4010886932148
UBB 500642761299
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2658194
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.