text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clés mixtes à cliquet
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes à cliquet
6L277288
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé mixte à cliquet 7 UR ouv. de clé 22 mm L. 292 mm commutable, côté anneau 13
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6L277288
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
319
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur (m)
292
Largeur de clé côté ouvert (mm)
22
Traitement de surface
Chromé
Poids
319
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
22
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
48
Largeur de tête, côté couronne (mm)
42.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
7.1
Largeur de tête, côté couronne (mm)
13.3
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
6
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
Voir
Model
7 UR 22
Type
Combination Ratchet Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6L277288
EAN
4010886889480
UBB
500642408693
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
2297388