text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clés mixtes à fourches et polygonales
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
Clés et douilles
Clés polygonales
Clés mixtes à fourches et polygonales
0U424749
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé polygonale double 400 36 x 41 mm 351 mm ouvert, avec double 6 pans GEDORE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0U424749
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
351
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
41
Largeur de clé, petit format (mm)
36
Clé unilatérale
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
351
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
41
Largeur de clé, petit format (mm)
36
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
25.2
Hauteur de tête, grand format (mm)
28.2
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, petit format (mm)
58
Largeur de tête, grand format (mm)
66
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Finition ouverte
Oui
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0U424749
EAN
4010886865811
UBB
500642419096
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
1933175