text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles IN 19 L 5-90 5 X90 MM


Selon DIN 7422, Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille, Commande manuelle, avec moletage transversal antidérapant, Chromé, Avec axe enfoncé en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse

Numéro d'article
Diamètre de l'alésage 22.5
Longueur (m) 90
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 22.5
Longueur (m) 90
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 5
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 75
Code Douanier
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Selon DIN 7422, Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille, Commande manuelle, avec moletage transversal antidérapant, Chromé, Avec axe enfoncé en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse

Numéros d'articles

Numéro d'article G2236.050.090
EAN 4010886616208
UBB 203122595242
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6162060

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.