text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille TX 19 1/2 po. E E14 longueur 38 mm GEDORE


Manuelle, poignée moletée, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article
Modèle Pour vis externes Torx
Longueur totale (mm) 38
Diamètre de l'alésage 17
Taille (TX) 14
Longueur (m) 38
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Pour vis externes Torx
Longueur totale (mm) 38
Diamètre de l'alésage 17
Taille (TX) 14
Longueur (m) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Profondeur de clé (mm) 13
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 55
Code Douanier
Type Socket

La description

Manuelle, poignée moletée, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2234.140.001
EAN 4010886614747
UBB 240122713912
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 6147420

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.