text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille D19 EMU-20 23 pièces 1/2 po. ouverture de clé 8-32 mm nomb


Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, set U-20 avec cliquet réversible robuste à changement de levier, avec déclenchement par bouton-poussoir, set U-3 avec cliquet à changement de cadran à denture fine, dans un coffret en tôle d'acier bleue GEDORE, dimensions : 425 x 277 x 55 mm, Dimensions : 425 x 277 x 55 mm

Numéro d'article 2S284404
Emballage Cassette en métal
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 18
Nombre total d'outils 23
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Cassette en métal
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 18
Nombre total d'outils 23
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Avec cliquet Oui
Marque Gedore
Code Douanier 82042000
Type Socket Set

La description

Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, set U-20 avec cliquet réversible robuste à changement de levier, avec déclenchement par bouton-poussoir, set U-3 avec cliquet à changement de cadran à denture fine, dans un coffret en tôle d'acier bleue GEDORE, dimensions : 425 x 277 x 55 mm, Dimensions : 425 x 277 x 55 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S284404
EAN 4010886930250
UBB 500642501810
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 2545845
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.