text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à molette 60 P 10 maxi. 30 mm longueur 255 mm avec graduation de réglage GED


Modèle suédois, rouleau avec filetage à gauche, Avec échelle, Acier au chrome-vanadium, Finition phosphatée, Têtes polies, Acier au chrome-vanadium, phosphaté, Têtes polies, Avec trou de suspension

Numéro d'article
Traitement de surface Phosphaté
Poids 416
Longueur (m) 253
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Phosphaté
Poids 416
Longueur (m) 253
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 30
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) 0 - 30
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 450
Code Douanier 8204120000
Type Adjustable Spanner

La description

Modèle suédois, rouleau avec filetage à gauche, Avec échelle, Acier au chrome-vanadium, Finition phosphatée, Têtes polies, Acier au chrome-vanadium, phosphaté, Têtes polies, Avec trou de suspension

Numéros d'articles

Numéro d'article G2560.060.255
EAN 4010886638071
UBB 240123020309
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6380720

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.