text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés articulées 34 20x22 20X22 MM


Pivotement sur un large rayon, arbre avec trous pour tommy bars 26 D et 26 RS (à commander séparément), GEDORE acier au vanadium 31CrV3, têtes polies, chromées, acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromées, têtes finement polies

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 350
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 22
Largeur de clé, petit format (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 350
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 22
Largeur de clé, petit format (mm) 20
Largeur de tête, petit format (mm) 28
Largeur de tête, grand format (mm) 30.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Adapté aux écrous hexagonaux doubles Oui
Adapté aux vis à profil externe Torx Non
Adapté aux vis à profil interne Torx Non
Adapté aux vis à six pans creux Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 560
Code Douanier
Type Head Socket Wrench

La description

Pivotement sur un large rayon, arbre avec trous pour tommy bars 26 D et 26 RS (à commander séparément), GEDORE acier au vanadium 31CrV3, têtes polies, chromées, acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromées, têtes finement polies

Numéros d'articles

Numéro d'article G2165.020.022
EAN 4010886630013
UBB 240122077599
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6300120

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.