Clés à fourches doubles
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
Clés et douilles
Clés à fourches
Clés à fourches doubles
G2128
G2128.009.010
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
Gedore Clés à fourches doubles 6 9x10 9 X10 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Longueur
157
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format
10
Largeur de clé, petit format
9
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur
157
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format
10
Largeur de clé, petit format
9
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format
4.5
Largeur de tête, petit format
22
Largeur de tête, grand format
23.5
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Certifié VDE
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft Gedore vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2128.009.010
EAN
4010886606452
UBB
240120075637
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
6064560